Startseite

ACOME S.A - AS2B1067A CAVO 12FO CLT DIEL OS2 PE ESTERNO - B1067A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1067A CAVO 12FO CLT DIEL OS2 PE ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kategorie - OS2

  • Mit Nagetierschutz - ja

  • Spezifizierung Mantelmaterial - Polyethylen (PE)

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223691395

Artikelnummer

AS2B1067A

Herstellernummer

B1067A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kategorie:

OS2

Mit Nagetierschutz:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

ja

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm