Startseite

ACOME S.A - AS2B1035A CAVO 48FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST - B1035A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1035A CAVO 48FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Kabel längswasserdicht - ja

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223690893

Artikelnummer

AS2B1035A

Herstellernummer

B1035A

Hersteller

AS2

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja