ACOME S.A - AS2B1031A 12FO CLT DIEL OS2 LSZH USO INT/EST
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Mantelmaterial - sonstige
Packung
2100 M
EAN
7449072601563
Artikelnummer
AS2B1031A
Herstellernummer
B1031A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern
12
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faserart
Singlemode 9/125
Kategorie
OS2
Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
blau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a2
Außendurchmesser ca.
6 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)