Startseite

ACOME S.A - AS2B1019A CAVO 4FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST - B1019A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1019A CAVO 4FO CLT DIEL  OM4 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223690749

Artikelnummer

AS2B1019A

Herstellernummer

B1019A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a2

Außendurchmesser ca.:

6 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)