Startseite

ACOME S.A - AS2B1017A CAVO 48FO CLT DIEL OM3 LSZH INT/EST - B1017A

KopierenKopieren
ACOME S.A - AS2B1017A CAVO 48FO CLT DIEL  OM3 LSZH INT/EST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 48

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 2100 M

EAN

3700223690732

Artikelnummer

AS2B1017A

Herstellernummer

B1017A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern:

48

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

blau

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)