ACOME S.A - AS2B1004A 12FO CLT  DIEL OM2   LSZH  INT/EST.

ACOME S.A - AS2B1004A 12FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST.

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 2100 M

EAN

7449071398914

Artikelnummer

AS2B1004A

Herstellernummer

B1004A

Hersteller

AS2

Anzahl der Fasern

12

Ader-Art

zentrale Bündelader

Faserart

Multimode 50/125

Kategorie

OM2

Mantelmaterial

sonstige

Mantel-Farbe

blau

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6

a2

Außendurchmesser ca.

6 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)