ACOME S.A - AS2B1003A 8FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Mantelmaterial - sonstige
Packung
2100 M
EAN
7449072630303
Artikelnummer
AS2B1003A
Herstellernummer
B1003A
Hersteller
AS2
Anzahl der Fasern
8
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faserart
Multimode 50/125
Kategorie
OM2
Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
blau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a2
Außendurchmesser ca.
6 mm
ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)