Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91391000 TREPPIEDE MOD. TRIPOD - N91391000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91391000 TREPPIEDE MOD. TRIPOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997356074

Artikelnummer

ABCN91391000

Herstellernummer

N91391000

Hersteller

ABC

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabiliApprovate e certificatesecondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi:- Zona 1 e 2 gas- Zona 21 e 22 polveriForniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata Accessori per lampade da lavoro ATEX antideflagranti Treppiedi Mod. TRIPOD EX Per posizionamento fisso Estensibile da 1,35 m a 3 m Carico massimo 10 kg Fornito senza bracci Dimensioni chiuso 140x130x1080 mm - Peso 6 kg