Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91291000 TREPPIEDI FISSO 1,35-3 M - N91291000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91291000 TREPPIEDI FISSO 1,35-3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354315

Artikelnummer

ABCN91291000

Herstellernummer

N91291000

Hersteller

ABC

Treppiedi Adatti per impiego in ambienti esterni e interni Tipo per posizionamento fisso In robusto acciaio verniciato a polvere, adatto per impiego anche in ambienti esterni Adatto per tutte le lampade da lavoro NOVA SPS, NOVA, VEGA e MULTIMATCH Estensibile da 1,35 m a 3 m Carico massimo 10 kg Con clip di sicurezza posizionate su ciascuna delle gambe del treppiedi, per fissare i cavi delle lampade Fornito con un braccio universale Dimensioni chiuso 142x130x1080 mm Peso 6 kg