Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91253000 LAMPADA NOVA 4K C+R - N91253000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91253000 LAMPADA NOVA 4K C+R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354414

Artikelnummer

ABCN91253000

Herstellernummer

N91253000

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete Mod. NOVA 4K C+R 400?4000 lumen (10%?100%) - 5000 lux a 0,5 m Autonomia 1?14h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh) - Tempo di ricarica 2 h Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg