Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91246100 LAMPADA NOVA R - N91246100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91246100 LAMPADA NOVA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354391

Artikelnummer

ABCN91246100

Herstellernummer

N91246100

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile Mod. NOVA R 200?2000 lumen (10%?100%) - 3000 lux a 0,5 m Autonomia 2?20h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,3V (4000 mAh) - Tempo di ricarica 5 h Power bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB Dimensioni 163x163x63 mm - Peso 790 g