ABC TOOLS SPA - ABCN90977900 LAMP. UNIFORM A LED IP65 - N90977900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Mit Schalter - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
5708997354070
Artikelnummer
ABCN90977900
Herstellernummer
N90977900
Hersteller
ABC
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Mit Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Lampade da lavoro portatili a LED, SNODO per inclinare la lampada fino a 180° 1 COB LED da 2,4 W 100/200 lumen - 250/450 lux a 0,5 m Autonomia 6h/3h Regolazione dell'intensità a 2 step: 50% e 100% a seconda dell'utilizzo Batteria ricaricabileagli ioni di litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) Tempo di ricarica ca. 4h Stazione di ricarica con indicatore dello stato di carica e magnete


