Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90472000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X2000 - N90472000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90472000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566206157

Artikelnummer

ABCN90472000

Herstellernummer

N90472000

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro Per contenere in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi Senza accessori Colore BLU RAL 5012 Profondita 450 mm Completo di: 4 ripiani regolabili N 9049 gr. 1470 portata 100 kg Dimensioni LxPxh 1500x2000 mm