Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90462000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X1000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90462000 ARMADI+PORTE SC.1500X450X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566206126

Artikelnummer

ABCN90462000

Herstellernummer

N90462000

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi Ripiani zincati, ad altezza regolabile con passo 25 mm Colore BLU RAL 5012 Profondita 450 mm Completo di: 1 ripiano portata 100 kg