ABC TOOLS SPA - ABCN22441325 PORTAMIN. 16 VASCH.325X240X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 50 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566040454
Artikelnummer
ABCN22441325
Herstellernummer
N22441325
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
325 mm
Tiefe:
240 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Cassetta portaminuteria in polipropilene resistente agli urti. Chiusure di sicurezza a molla, in ABS. Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto. Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio. Con maniglia per il trasporto. •Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza 325x240x50 mm •Con 16 vaschette •Peso 0,8 kg