ABC TOOLS SPA - ABCM71580010 GUANTI M 7158X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1+1+3-Finger
Packung
1 ST
EAN
4008198758402
Artikelnummer
ABCM71580010
Herstellernummer
M71580010
Hersteller
ABC
Ausführung:
1+1+3-Finger
Costruiti secondo norme EN 60903 Tipo in lattice naturale, di colore bianco, secondo CE, Classe 0Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000VSpessore circa 1 mm (? 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm


