ABC TOOLS SPA - ABCM71456000 LAME M7145/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Geeignet für - Kabelmesser
Abbrechklingen - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773030829
Artikelnummer
ABCM71456000
Herstellernummer
M71456000
Hersteller
ABC
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Kabelmesser
Abbrechklingen:
nein
Coltelli per elettricisti con protezione di sicurezza antismarrimento. Lama diritta in acciaio inossidabile, intercambiabile e parzialmente isolata per spelare cavi vinilici. Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti. Impugnatura ergonomica antiscivolo - Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 185 mm. Lama di ricambio