Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2 - M71452000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der Klinge - 28 mm

  • Klingenform - Hakenform

  • Mit Gleitschuh - nein

  • Mit Schaber - nein

  • Zusammenklappbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026549

Artikelnummer

ABCM71452000

Herstellernummer

M71452000

Hersteller

ABC

Länge der Klinge:

28 mm

Klingenform:

Hakenform

Mit Gleitschuh:

nein

Mit Schaber:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Coltelli per elettricisti con lama in acciaio speciale temperata ad olio con gola spelacavi. Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Gola affilata adatta per spelare cavi vinilici Ø 7 mm. Completo di cappuccio di protezione trasparente - Lunghezza lama 28 mm - Lunghezza totale 155 mm.