ABC TOOLS SPA - ABCM71163000 LEVE M 7116/3 - M71163000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026525
Artikelnummer
ABCM71163000
Herstellernummer
M71163000
Hersteller
ABC
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Leve a cricchetto con attacco quadrato da 1/2" in acciaio al cromo-vanadio reversibile tramite spostamento del quadro - ISO 3315. Lunghezza totale 265 mm.


