ABC TOOLS SPA - ABCM71050008 GIRAVITI M7105X8 - M71050008
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773020493
Artikelnummer
ABCM71050008
Herstellernummer
M71050008
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Chiave Esagonale ad inacsso da 8mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.


