Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71050006 GIRAVITI M7105X6 - M71050006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71050006 GIRAVITI M7105X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773020486

Artikelnummer

ABCM71050006

Herstellernummer

M71050006

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

T-Griff

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Chiave Esagonale ad inacsso da 6mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.