Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71050005 GIRAVITI M7105X5 - M71050005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71050005 GIRAVITI M7105X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 5 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773020479

Artikelnummer

ABCM71050005

Herstellernummer

M71050005

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

5 mm

Ausführung:

T-Griff

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Chiave Esagonale ad inacsso da 5mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.