ABC TOOLS SPA - ABCM39703000 KIT PRONTO SOCCORSO ALL.1 - M39703000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 145 mm
Breite - 460 mm
Tiefe - 345 mm
Packung
1 ST
EAN
8034028010903
Artikelnummer
ABCM39703000
Herstellernummer
M39703000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
145 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
345 mm
Tragbar:
ja
Kit pronto soccorso in valigetta in polipropilene con chiusura ermetca con 2 clip a scatto. Con fori per il fissaggio a parete. Contenuto secondo D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 09/04/2008 art. 45. Tutti i prodotti contenuti sono conformi alla direttiva CE 93/42 al D.L. 24/02/1997 e al 2007/47/CEE. Tipo con contenuto secondo "ALLEGATO 1" - Per aziende Gruppo A e B. 5 paia di guanti sterili, senza lattice; 2 flaconi disinfettanti da 500 ml iodopovidone al 10% di iodio; 3 soluzioni fisiologiche sterili da 500 ml; 2 buste compresse di garza sterile cm 18x40; 10 buste compresse di garza sterile cm 10x10; 2 pinze sterili monouso per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g; 3 confezioni di 10 cerotti in varie misure; 1 mascherina chirugica con visiera paraschizzi; 1 paio di forbici mediche; 3 lacci emostatici, senza lattice; 2 pacchetti di ghiaccio istantaneo pronto uso; 2 teli sterili monouso per ustioni da 400x600 mm; 1 termometro digitale; 1 sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio; 2 sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari da 250×350 mm; 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03; 1 copia delle istruzioni multilingua sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi. Dimensioni valigetta L×P×h 460×345×145 mm - Peso 5,5 kg


