Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM39701000 KIT PRONTO SOCCORSO ALL.2 - M39701000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM39701000 KIT PRONTO SOCCORSO ALL.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 290 mm

  • Tiefe - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034028018237

Artikelnummer

ABCM39701000

Herstellernummer

M39701000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

90 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

215 mm

Tragbar:

ja

Kit pronto soccorso in valigetta in polipropilene con chiusura ermetca con 2 clip a scatto. Con fori per il fissaggio a parete. Contenuto secondo D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 09/04/2008 art. 45. Tutti i prodotti contenuti sono conformi alla direttiva CE 93/42 al D.L. 24/02/1997 e al 2007/47/CEE. Tipo con contenuto secondo "ALLEGATO 2"- Per aziende Gruppo C: 2 paia di guanti sterili, senza lattice; 1 flacone disinfettante da 125 ml iodopovidone al 10% di iodio; 1 soluzione fisiologica sterile da250 ml; 1 busta compressa di garza sterile cm 18×40; 3 buste compresse di garza sterile cm 10×10; 1 pinza sterile monouso per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo da 5 g; 1 confezione di 10 cerotti in varie misure; 1 rotolo di cerotto adesivo da 2,5 cm × 5 m; 1 rotolo di benda orlata da 10 cm × 3,5 m; 1 paio di forbici mediche; 1 laccio emostatico, senza lattice; 1 ghiaccio istantaneo pronto uso; 1 sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari da 250×350 mm; 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03; 1 copia delle istruzioni multilingua sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi. Dimensioni valigetta L×P×h 290×215×90 mm - Peso 1,2 kg