Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM38204500 MASCH.FILTRO LCD REAZ.0,45 MS - M38204500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM38204500 MASCH.FILTRO LCD REAZ.0,45 MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566222379

Artikelnummer

ABCM38204500

Herstellernummer

M38204500

Hersteller

ABC

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari - EN 175 - EN 379 In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile - Temperatura di impiego -10 C ? +65 C Per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione grinding per il taglio e la sbavatura - Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4 Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g