ABC TOOLS SPA - ABCM37402000 OCCHIALI M 3740/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - nein
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Größe - universal
Packung
1 ST
EAN
8031566066867
Artikelnummer
ABCM37402000
Herstellernummer
M37402000
Hersteller
ABC
Passend auf Korrekturbrille:
nein
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Größe:
universal
Verspiegelt:
nein
Occhiali di protezione monolente colore grigio fumo. EN 166 - EN 170. Tipo con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale. Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort.


