ABC TOOLS SPA - ABCM37401000 OCCHIALI M 3740/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - nein
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - Silber
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Größe - universal
Packung
1 ST
EAN
8031566066850
Artikelnummer
ABCM37401000
Herstellernummer
M37401000
Hersteller
ABC
Passend auf Korrekturbrille:
nein
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
Silber
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Größe:
universal
Verspiegelt:
ja
Occhiali di protezione monolente argento con finitura superficiale a specchio. EN 166 - EN 172. Adatto per impiego in condizioni di luce solare intensa e di abbagliamento. Tipo con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale. Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort.


