Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34661000 IMBRACATURE M 3466/1 - M34661000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34661000 IMBRACATURE M 3466/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fallschutz - ja

  • Größe - Einheitsgröße

  • Farbe - rot

  • Anzahl der D-Ringe hinten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005436023489

Artikelnummer

ABCM34661000

Herstellernummer

M34661000

Hersteller

ABC

Mit Fallschutz:

ja

Größe:

Einheitsgröße

Farbe:

rot

Anzahl der D-Ringe hinten:

1

Imbracatura anticaduta, tipo con 1 attacco posteriore. Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità. Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato. Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm. Esecuzione base - EN 361. Taglia unica. Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 45÷75 cm. Altezza busto 55÷85 cm. Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia per il trasporto