Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM22622009 GUANTI IN NITRILE TG. 9 - M22622009

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM22622009 GUANTI IN NITRILE TG. 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 9

  • Handschuhgröße (US) - L

  • Lange Ausführung - nein

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

6959234402729

Artikelnummer

ABCM22622009

Herstellernummer

M22622009

Hersteller

ABC

Handschuhgröße:

9

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Farbe:

blau

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Isoliert:

nein

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

paarweise

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Guanti di protezione per uso industriale WONDERGRIP, in nitrile, in confezione indivisibile da 12 pz. Modello Flex - Secondo CE, Categoria II. Palmo e dorso rivestiti con uno strato di nitrile. Stringipolso elasticizzato in nylon calibro 13. Forniscono un'ottima presa sull'asciutto, bagnato e superfici oleose. Massima aderenza e flessibilità, resistente agli olii. Confortevoli, riducono l'affaticamento della mano e incrementano l'efficienza sul lavoro. Adatti per meccanica, manutenzione e lavori di precisione. Colore blu