ABC TOOLS SPA - ABCM22622008 GUANTI IN NITRILE TG. 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße (US) - M
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 8
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
6959234402866
Artikelnummer
ABCM22622008
Herstellernummer
M22622008
Hersteller
ABC
Handschuhgröße (US):
M
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
8
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
blau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


