Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37315502 NASTRO BIANCO 3-5,7 MM 2,5 M - K37315502

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37315502 NASTRO BIANCO  3-5,7 MM 2,5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 2.5 m

  • Breite des Bandes - 5.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611426

Artikelnummer

ABCK37315502

Herstellernummer

K37315502

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

2.5 m

Breite des Bandes:

5.7 mm

Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 C Guaine termorestringenti per cavi elettrici Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo Lunghezza 2,5 m