ABC TOOLS SPA - ABCH52701000 CONTAMETRI H5270/1 - H52701000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566121474
Artikelnummer
ABCH52701000
Herstellernummer
H52701000
Hersteller
ABC
Tipo normaleAddizionano in un senso di rotazione e sottraggono nel senso contrarioCampo di misura 9999,9 metri (decimetri in rosso)Azzeramento tramite levetta spostabile Esecuzione a 5 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 200 mm (velocita max. 200 m/min) Dimensione base 80x48 mm - Albero bilaterale 4 mm - Altezza cifre 4,5 mm Con senso di rotazione via dall?operatore - Senza ruota


