Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51408500 CONTAMETRI STRAD. DIGITALE

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51408500 CONTAMETRI STRAD. DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4021563680818

Artikelnummer

ABCH51408500

Herstellernummer

H51408500

Hersteller

ABC

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc. Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione Per misurazioni fino a 9.999,9 m Tolleranza ?0,1% Impugnatura ergonomica con display retroilluminato di facile lettura Funzione Hold per fissare i valori misurati - Capacita di memorizzazione 5 valori Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro Circonferenza ruota 1 m, in resina sintetica rivestita in gomma Ripiegabile per un comodo trasporto - Con staffa di appoggio Alimentazione tramite 1 batteria da 9V (codice N 9200 1005) Dimensioni: chiuso 318x540x210 mm - aperto 318x1000x140 mm Peso 2,1 kg Fornito con custodia in tessuto di nylon