Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH51063000 MISURATORE LASER H 5106/3 - H51063000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH51063000 MISURATORE LASER H 5106/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7640110690888

Artikelnummer

ABCH51063000

Herstellernummer

H51063000

Hersteller

ABC

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico Forniti con custodia e batterie Modello professionale, particolarmente indicato per cantieriCon mirino digitale integrato a croce con doppio ingrandimento per facilitare il reperimento del punto laser su lunghe distanze Forma ergonomica con presa morbida e antiscivoloCon livella integrata e sensore di inclinazione integrato fino a 360 Grado di protezione IP54 (contro depositi di polvere e spruzzi di acqua)