Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH42937050 MICROMETRI H 4293/7X50 - H42937050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH42937050 MICROMETRI H 4293/7X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4946368507729

Artikelnummer

ABCH42937050

Herstellernummer

H42937050

Hersteller

ABC

Lettura ? di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1 Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato 6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Arco verniciato con guancialetti termoisolanti Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati con cavo Digimatic H 4845/2, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell?asta e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformita Tipo per ingranaggi Con piattelli di misurazione 20x0,7 mm Forza di misura 3?8 N Parallelismo 4 - Limite di errore ?4 Con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)