ABC TOOLS SPA - ABCE10679000 PRESA ALL 6 10/16A+DE + SP.16A - E10679000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter - ja
FI-Schalter - nein
Netzentstörfilter - nein
Überspannungsschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566230299
Artikelnummer
ABCE10679000
Herstellernummer
E10679000
Hersteller
ABC
Gehäuseform:
rechteckig
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Länge der Zuleitung:
3 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja


