Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD98291000 DISCHI D 9829/1 - D98291000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD98291000 DISCHI D 9829/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566175347

Artikelnummer

ABCD98291000

Herstellernummer

D98291000

Hersteller

ABC

Adatti per acciaio, lamiere di acciaio, acciaio inossidabile, tondini, ghisa e metalli non ferrosiLa tecnologia a diamante consente un'estrema durata del disco con conseguente aumento della produttivita e riduzione dei costi per taglio Tipo a settori con saldatura laserParticolarmente indicati per scanalatori descritti al Gruppo E 2Diametro 140 mm - Strato di rivestimento diamantato altezza 6 mmVelocita max. 9000 giri/min - Foro ? 22,2 mm