ABC TOOLS SPA - ABCD38567000 ASS.SEGHE A TAZZA CON 9 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung - Koffer
Anzahl der Randversenker - 2
Anzahl der Lochsägen - 7
Packung
1 ST
EAN
5706915078077
Artikelnummer
ABCD38567000
Herstellernummer
D38567000
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Randversenker:
2
Anzahl der Lochsägen:
7
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. 7 seghe a tazza Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm 1 attacco con 10 mm (”) per seghe Ø 14÷30 mm 1 attacco con 10 mm (”) per seghe Ø 32÷210 mm