ABC TOOLS SPA - ABCB23151400 PINZE B 2315/1X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Schutzisoliert 1000 V - nein
Gelenk - Rillengelenk
Griffausführung - 1-Komponenten
Ausführung funkenarm - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773005636
Artikelnummer
ABCB23151400
Herstellernummer
B23151400
Hersteller
ABC
Länge:
400 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Rillengelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un’elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza ,Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte ,Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all’usura che consentono sempre una presa sicura


