ABC TOOLS SPA - ABCA31097900 9 CHIAVI SFER.1,5÷10 MM COLOR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig
Packung
1 ST
EAN
8031566210529
Artikelnummer
ABCA31097900
Herstellernummer
A31097900
Hersteller
ABC
Größen
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel
9
Mit Kugelkopf
ja
Ausführung
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes
rechtwinklig
Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali. Con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25º. Tipo su supporto di plastica. Esecuzione nichelata e verniciata con colore diverso per ogni diametro,per un'individuazione immediata della misura In acciaio al cromo-vanadio. Con 9 chiavi da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm