ABC TOOLS SPA - ABCA15961500 14 INS. TORSION E RACC.ATT. ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 14
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 5
Anzahl der Bits PH - 2
Packung
1 ST
EAN
8031566244098
Artikelnummer
ABCA15961500
Herstellernummer
A15961500
Hersteller
ABC
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
14
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
5
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Innensechskant:
3


