Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15030000 CERCAFASE 12V - 250V - 130 MM - A15030000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15030000 CERCAFASE 12V - 250V - 130 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150993

Artikelnummer

ABCA15030000

Herstellernummer

A15030000

Hersteller

ABC

Consente di effettuare: - la verifica della presenza di corrente alternata fino a 250V anche senza contatto; - il controllo di fase, neutro e messa a terra di prese, - il controllo della continuità e della polarità su fusibili, lampadine, ecc. LED di controllo ad alta luminosità per utilizzare il cercafase anche come torcia per ispezioni Con clip da taschino - Funziona con 3 batterie a pastiglia tipo AG-3 (incluse) o similari Lunghezza totale 145 mm - Dimensioni lama 15x3 mm