Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14410250 GIRAVITI A 1441 MM 14X250 - A14410250

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14410250 GIRAVITI A 1441 MM 14X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 14 mm

  • Klingenstärke - 2.5 mm

  • Klingenlänge - 250 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896077533

Artikelnummer

ABCA14410250

Herstellernummer

A14410250

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

14 mm

Klingenstärke:

2.5 mm

Klingenlänge:

250 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Giravite A TAGLIO da 14 mm. Con lama in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura trinamic, in resina sintetica nera. Esecuzione con esagono di manovra.