AVE - AVE53ABR8 ATTUATORE 8CH MULTIFUNZIONE 6M DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8008379152926
Artikelnummer
AVE53ABR8
Herstellernummer
53ABR8
Hersteller
AVE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3200 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Leistungsaufnahme:
0 W


