GRAFOPLAST SRL - GRALAX60025F1 ATTENZIONE IMPIANTO ... PC AD.65X32 20PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013166495858
Artikelnummer
GRALAX60025F1
Herstellernummer
LAX60025F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
65 mm
Höhe:
32 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "ATTENZIONE! IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ESERCIZIO DURANTE LE ORE DIURNE - 1000 VOLT DC" in PC adesivo dimensioni L=65mm, H=32mm, 20 per foglio


