SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53229 4 Pittogrami Destra/Sinistra/Basso/Alto, Exiway Trend, 20m, Accessorio di Segnalazione
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 305 mm
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606482196681
Artikelnummer
SNROVA53229
Herstellernummer
OVA53229
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
305 mm
Breite:
125 mm
Doppelseitig:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
2.5 mm
Questo dispositivo Exiway Trend di Schneider Electric è un kit di segnalazione con visibilità 20 m, verde. Questi cartelli di uscita sono di forma reattangolare con una distanza di visibilità di 20m. Questo kit contiene pittogrammi destra, sinistro, basso Questo dispositivo consente il montaggio a parete Le dimensioni sono (L) 305 mm x (A) 125 mm x (P) 0.25 mm. Pesa 25 g. Il colore di questo dispositivo è verde. È realizzato in polivinilcloruro. Questo kit contiene un set di 4 fogli di pittogrammi. Design compatto ed essenziale, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. Una gamma aiuta a sviluppare per garantire i livelli di illuminazione conformi alle normative. Questo prodotto è conforme alla norma EN 1838.


