Startseite

ABB SPA - ABBZX522 ZX522 PORTABARRE KIT INLINE - ZX522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1450 A

  • Schienenabstand - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011617679097

Artikelnummer

ABBZX522

Herstellernummer

ZX522

Hersteller

ABB

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1450 A

Schienenabstand:

100 mm

for a rated current of 1450 A, Busbar holder, 3-pole, Busbar center distance: 100 mm, packaging unit 1 piece

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie