ABB SPA - ABBZX52 ISOLATORE M10 40X40MM-ZX52 - ZX52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011617390527
Artikelnummer
ABBZX52
Herstellernummer
ZX52
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Support insulator with wrench flat, diameter x length: 40 x 40 mm, thread on both sides: M10, wrench width: 40 mm.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


