Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBZL1000 ZOCCOLI PER STRUTTURA - ZL1000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZL1000 ZOCCOLI PER STRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646616784

Artikelnummer

ABBZL1000

Herstellernummer

ZL1000

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

195 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

N°2 angolari per zoccolo per struttura o vano cavi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie