ABB SPA - ABBZAF1404011 ZAF140-40-11 BOBINA PER CONTATTORI AF140 - ZAF1404011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 190 mm
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500515907
Artikelnummer
ABBZAF1404011
Herstellernummer
ZAF1404011
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
190 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
150 mm


